エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
37mm 4連フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758944
品番
EA661CY-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
仕様
フック間隔:54mm
フック数:4
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
230×42×96
質量(g)
62
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-81
フック内径(Φmm)
3