EA661CY-101 [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組) エスコ 64758969 EA661CY-101 [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組) エスコ 64758969 EA661CY-101 [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組) エスコ 64758969

[EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4組) 注文コード64758969 品番EA661CY-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
材質貫通台座:PVC、キャップ・透明ワッシャー:PP、ビス:スチール 寸法(mm)本体:Φ12×10.5 ホワイト 質量(g)26 耐荷重(kg)約20(4個使用時) アズワン品番64-7907-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする