エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64758996
品番
EA680B-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
17
全長(mm)
200
質量(g)
420
口幅(mm)
30
呼び長さ(mm)
200
アズワン品番
64-7907-84