250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64759005 品番EA680B-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,202
販売価格(税別)
3,820

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります

材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-04
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

エアコンのフレアナットはなめりやすかったけれど、バイスとレンチが一緒になっていてとにかく安心

5人が参考にしています
2023-07-22
用途:
車のメンテナンス時に
その他業種

モンキーよりロック付きなので作業を安定感が出来る作業です。

2人が参考にしています
対象商品:
64759005
2022-07-25
用途:
エアコンのフレアの締め付け

バイスプライヤーとモンキーレンチを合体させたような形で、買う前から当方の使い勝手にピッタリの工具でした。エアコンのフレアの締め付けに使いました。フレアのナットは意外と誤差があるので、フレアレンチでは滑る時があるのです。口幅を合わせてから握りこむと口幅が固定されるのですが、わずかに締まりながら固定するのでキチキチで締め上げるとナットを噛みこんで外れなくなるので注意です。使っているうちに加減が分かってきますので使い慣れると使い勝手がよくなります。

15人が参考にしています
対象商品:
64759005
2022-07-20
用途:
エアコン フレア締め付け時の保持
有限会社 岡由電気工事 様

フレアレンチを所有しているが、遊びがあるため どうしてもグラグラしてしまう。
その点、ロック付きモンキーは がっちりと固定できるため、締めやすいです。また、手を離しても抜け落ちることもないので安全です。
(ただし、六角なため 微妙な角度位置の締めはやりずらいかも?)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする