10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64759513 品番EA684RD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

片手でロック切替作業ができます

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6×7.3 寸法(mm)10 全長(mm)171 質量(g)70 アズワン品番64-7908-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする