エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
12mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64759538
品番
EA684RD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.8×8.2
寸法(mm)
12
全長(mm)
195
質量(g)
120
アズワン品番
64-7908-40