エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64759574
品番
EA684RD-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,522
販売価格(税別)
¥
5,020
バスケットに入れる
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.8×11.2
寸法(mm)
19
全長(mm)
280
質量(g)
340
アズワン品番
64-7908-44