3/8"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64759635 品番EA687BA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
セット内容
<セット内容>:60点
ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
ディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
プラグソケット:16・21mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5・6.5・8.0mm
トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55
ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mm
ポジドライブビット:#1・#2
ラチェットハンドル:200mm
エクステンションバー:76・254mm
ソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)
ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7908-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする