[25個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64759827 品番EA689SB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100
セット内容
(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm
(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm
(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下
モンキーレンチ:200mm
ラジオペンチ:159mm
ペンチ:160mm
メジャー:テープ幅19mm×5m
Hexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
絶縁テープ
ピンセット
カッターナイフ
はさみ
フラッシュライト
ミニハクソーフレーム
クロウハンマー
プラスチックケース
仕様ペンチ:160mm アズワン品番64-7908-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする