[19個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64759845 品番EA689SD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。

仕様
ペンチ:(呼)150mm
ミニハクソー:150mmブレード用
セット内容
19点組
ペンチ:(呼)150mm
モンキーレンチ:(呼)200mm
ネイルハンマー:320g
ミニハクソー:150mmブレード用
(+)ドライバー:#2×100mm
(-)ドライバー:6.0×100mm
(+)精密ドライバー:#0×75mm
(-)精密ドライバー:3.0×75mm
(-)検電ドライバー:3.0×70mm
六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm
メジャー(ストッパー付):16mm×3m
カッターナイフ
質量(kg)1.92 ケース寸法(mm)250(W)×330(D)×55(H) 材質(ケース)ポリプロピレン製 アズワン品番64-7908-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする