[58個組] 工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64759863 品番EA689SE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,430
販売価格(税別)
31,300
セット内容
<セット内容>:58点
(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル:200mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm
片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm
二機能クイックレンチ:17mm
モンキーレンチ:(呼)200mm
(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm
(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm
(+)スタビードライバー:#2×38mm
(-)スタビードライバー:6×38mm
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ワイヤーカッター:(呼)200mm
ラジオペンチ:(呼)150mm
フィラーゲージセット
カッターナイフ
フラッシュライト
メジャー:16mm×3m
スチール定規:150mm
マグネットピックアップ:380mm
スナップリングプライヤー5丁セット
ボールピンハンマー:454g
ケース寸法(mm)535×345×100 材質(ケース)樹脂製 アズワン品番64-7908-75 総質量(kg)5.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする