デジタルマルチテスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64760037 品番EA707AD-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度) 交流電圧(V)200/600V、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度) 抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度) 質量(g)約206(保護カバー、電池含む) 電源単4電池×2本(付属) 付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18〜28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0〜30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30〜40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2〜3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
車 バイクの出張作業に使用
ベイカーズ 様

コンパクトで出張作業に適しています ひとつあれば便利かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする