デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64760046 品番EA707AD-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030
直流電圧(V)200m/2/20/200/400、 最高確度:±(0.8%rdg+5dgts) 交流電圧(V)200/400V、最高確度:±(1.2%rdg+5dgts) 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2MΩ、 最高確度:±(1.0%rdg+4dgts) 質量(g)約90(電池含む) 電源LR44電池×2個(付属) 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする