アナログマルチテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64760125 品番EA707G-19A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
仕様
バッテリーチェック:0.9〜1.5V
負荷電流:0〜74mA/7.4mA/150μA
直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500(4kΩ/) 抵抗(Ω)2k/20k/1M 質量(g)140 電源単3電池×1本(付属) 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz〜100kHz、AC50Vレンジ 30Hz〜20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20〜36 アズワン品番64-7909-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする