エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
2000mm テストリード 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760213
品番
EA707NC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル
全長(mm)
2000
色
黒
質量(g)
94
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
32
アズワン品番
64-7909-34
プラグ径(Φmm)
4