エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
ワニ口クリップ(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760344
品番
EA707NC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
全長(mm)
54
色
赤
質量(g)
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
最大開口(mm)
11
アズワン品番
64-7909-09
プラグ径(Φmm)
4