エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
テストクリップ 黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760378
品番
EA707NC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
全長(mm)
130
色
黒
質量(g)
28
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
20
最大開口(mm)
20
アズワン品番
64-7909-12
プラグ径(Φmm)
4