エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
ワニ口クリップ (大口径/赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760414
品番
EA707NC-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
全長(mm)
92
色
赤
質量(g)
24
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
32
最大開口(mm)
39.5
アズワン品番
64-7909-16
プラグ径(Φmm)
4