EA716BA-20 Vベルト張力計(音波式) エスコ 64760877 EA716BA-20 Vベルト張力計(音波式) エスコ 64760877 EA716BA-20 Vベルト張力計(音波式) エスコ 64760877

Vベルト張力計(音波式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64760877 品番EA716BA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥133,100
販売価格(税別)
121,000
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0〜999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001〜9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0〜999.9[mm]、スパン長:1〜9999[mm]、リブ数:1〜99 アズワン品番64-7909-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする