エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761184
品番
EA719K-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
仕様
溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定
応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
用途
建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番
64-7910-11