エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761193
品番
EA719K-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
56×48×5
測定範囲
余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°〜60°(最小読取値:5°)
質量(g)
25
精度
脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
アズワン品番
64-7910-12