EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ 64761254 EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ 64761254 EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ 64761254 EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ 64761254 EA720CC-5M 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ 64761254

27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64761254 品番EA720CC-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)27 全長(m)5 アズワン品番64-7910-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする