エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
13mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761358
品番
EA720GK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
58×57×26
テープ幅(mm)
13
全長(m)
3
テープ長さ(m)
3
アズワン品番
64-7910-33