エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761367
品番
EA720GK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
75×70×26
テープ幅(mm)
16
全長(m)
5
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7910-34