エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 標尺・ロッド
30cm 測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64761498
品番
EA720ME-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
ロッド全長:30cm
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
質量(g)
113
アズワン品番
64-7910-47
ロッド幅(mm)
60