エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 標尺・ロッド
50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761577
品番
EA720ML-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
仕様
テープサイズ:全長:25m、幅:50mm
材質
合成紙
質量(g)
390
目盛
赤白20cm間隔
アズワン品番
64-7910-67