75mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64761604 品番EA720ML-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,204
販売価格(税別)
5,640
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm 材質合成紙 質量(g)500 目盛赤白30cm間隔 アズワン品番64-7910-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする