エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
70x40x14mm 曲尺用ストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761665
品番
EA720WA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
用途
対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。
仕様
対応曲尺サイズ:厚さ:1.4mm以内、巾:15mm
材質
本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅
寸法(mm)
70×40×14
質量(g)
17
角度精度(mm)
100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
アズワン品番
64-7910-76