エスコ
200mm プロトラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64761726
品番
EA720WK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
スケールサイズ:200mm
材質
硬化合金
最小読取値(°)
1
竿長(mm)
300
目盛角度
0~180°
アズワン品番
64-7910-83
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
直尺・曲尺・角度
角度計
プロトラクター
200mm プロトラクター エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
参考になった
2023-02-02
「角度計」にはこんなカテゴリがあります
プロトラクター
角度計その他関連用品
角度定規
シェアする
マイページ