エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
250x500mm 幅広シルバー曲尺
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64761805
品番
EA720YV-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×20×1
角部形状:同厚
材質
ステンレス
質量(g)
115
直角度(mm)
100につき0.1以下
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
64-7910-92
長さ許容差(mm)
±0.2