エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水平器・レベル
100mm レベル(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64761909
品番
EA721K-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
100(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)
100
質量(g)
70
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番
64-7911-11