エスコ
3 - 15N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64762365
品番
EA723NF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
付属品
校正証明書、取扱説明書
全長(mm)
251
質量(g)
240
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
3~15
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-7911-71
適合ボルト
普通:M6~M8、高力:M5~M6