曜日別特売
EA723NK-24 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762548

 

EA723NK-24 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762548
EA723NK-24 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762548
EA723NK-24 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762548

10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード64762548品番EA723NK-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。

セット内容10・12・13・14・17mm寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)277本体質量(g)410精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T12D50RM50精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5本体長さ(mm)277アズワン品番64-7911-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする