エスコ
8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64762584
品番
EA723NK-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ10mm
全長(mm)
51.1~56.3
質量(g)
(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52
対辺(mm)
8・10・12・13
アズワン品番
64-7911-97
幅×厚さ(mm)
(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9