エスコ
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64762706
品番
EA723NK-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)
D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)
69.5
対辺(mm)
14
アズワン品番
64-7912-10
幅×厚さ(mm)
27×9.0