エスコ
13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64762785
品番
EA723NK-413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)
D2:19、H:24、L:56.3
全長(mm)
56.3
質量(g)
52
対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7912-18
幅×厚さ(mm)
26.8×5.9