エスコ
40-180N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64762977
品番
EA723RA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,260
販売価格(税別)
¥
96,600
バスケットに入れる
仕様
ヘッド差込部:Φ18mm
全長(mm)
(セット時)550~565
本体質量(g)
1350
ケース寸法(mm)
520(W)×180(D)×63(H)
ナット外径(Φmm)
58~65・65~70・70~75・80~85・92~100
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~180
ヘッド長(mm)
112~126
本体長さ(mm)
455
アズワン品番
64-7912-44
総質量(kg)
4.3