エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 点検鏡/点検灯
エスコの 点検鏡
40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64763083
品番
EA724GC-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
寸法(mm)
ミラー:40×50、伸縮長:200〜600
質量(g)
70
倍率(倍)
等
材質(ミラー)
ステンレス
アズワン品番
64-7912-65
材質(シャフト)
ステンレス