340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/接着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763187 品番EA724ZM-6.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,920
販売価格(税別)
37,200
仕様曲面:280R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)340×240 質量(g)350 アズワン品番64-7912-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする