EA724ZM-11 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763196 EA724ZM-11 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763196 EA724ZM-11 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763196 EA724ZM-11 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763196 EA724ZM-11 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763196

230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763196 品番EA724ZM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400
仕様曲面:400R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)230×330 質量(g)440 アズワン品番65-2173-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする