EA724ZM-12 325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763205 EA724ZM-12 325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763205 EA724ZM-12 325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763205 EA724ZM-12 325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763205 EA724ZM-12 325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ 64763205

325x485mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763205 品番EA724ZM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,100
販売価格(税別)
51,000
仕様曲面:600R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)325×485 質量(g)1000 アズワン品番65-2173-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする