エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763223
品番
EA724ZM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
仕様
曲面:280R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
340×240
質量(g)
410
アズワン品番
64-7912-77