エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
460x330mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763239
品番
EA724ZM-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,480
販売価格(税別)
¥
56,800
バスケットに入れる
仕様
曲面:400R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
460×330
質量(g)
800
アズワン品番
65-2173-41