エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763248
品番
EA724ZX-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
仕様
D型:穴に通すタイプ
ピボット:8mm
材質
鏡面:ガラス、本体:PP
寸法(mm)
角210×120
質量(g)
230
アズワン品番
64-7912-78