エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
150mm デジタルノギス(ポイント型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763284
品番
EA725CL-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
用途
外側・内側・段差・深さ測定
材質
ステンレス
寸法(mm)
A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)
170
測定範囲(mm)
0〜150
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
最大誤差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-7912-83