エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
150mm デジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64763293
品番
EA725D-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,186
販売価格(税別)
¥
9,260
バスケットに入れる
付属品
プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
162
測定範囲(mm)
0〜150
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)
±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×235×15
最大誤差(mm)
±0.03
ジョウ長(mm)
40
アズワン品番
65-2173-66
防水性
IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)