EA725MA-8A 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ 64763379

 

EA725MA-8A 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ 64763379
EA725MA-8A 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ 64763379
EA725MA-8A 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ 64763379

10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64763379品番EA725MA-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,260
販売価格(税別)
6,600
仕様
1/10回転隣接誤差:8μm
全測定範囲指示誤差:±20μm
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8全長(mm)112測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子長さ(mm)21ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)5アズワン品番64-7912-95取付軸径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする