0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763433 品番EA725RH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
材質ステンレス鋼 SUS304H 寸法(mm)0.3 リーフ長さ(mm)1 ケース寸法(mm)77×77×22 アズワン品番64-7913-06 リーフ幅(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする