EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634 EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634 EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634 EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634 EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634 EA739AH-10 熱線式風速計 エスコ 64763634

熱線式風速計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64763634 品番EA739AH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,800
販売価格(税別)
98,000
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300〜850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40〜150、K熱電対:-200〜1370、NTC:-20〜70℃、絶対圧:700〜1100hPa、熱線式:0〜30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40〜-25.1)、±0.3 (-25〜74.9)、±0.4 (75〜99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0〜20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01〜30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20〜50/-20〜70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20〜50/-20〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする