温度データロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763747 品番EA742GC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 仕様時計の時差:±60秒/月 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0〜39.9)、±2.0(40.0〜60.0)、湿度:±1.0(0.0〜39.9)、±2.0(-20.0〜-0.1、40.0〜69.9)、±3.0(-40.0〜-20.1、70.0〜90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0〜60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0〜60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0〜90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)〜12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする